HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11102 Tubo corrugato PA6 ø13mm 50m HG-SW13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 13 mm
Confezione
50 M
EAN
4031026302256
Codice prodotto
HEE166-11102
Cod. produttore
166-11102
Produttore
HEE
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
13 mm
Diametro interno:
9.8 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
25 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
25 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
sì
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
sì
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no




