pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11101 TUBO CORRUGATO PA6 11MM 50M HG-SW11

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 11.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 11 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

4031026302249

Codice prodotto

HEE166-11101

Cod. produttore

166-11101

Produttore

HEE

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

11.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

11 mm

Diametro interno:

8.2 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Raggio di curvatura, statico:

20 mm

Privo di alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

20 mm

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Molto flessibile e di lunga durata. Molto resistente all'abrasione. Elevata resistenza agli urti, indeformabile. Elevata resistenza a solventi e olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Bassa emissione di fumi e bassa tossicità. Autoestinguente secondo UL94 V2. Colori: nero; grigio a richiesta. Guaina flessibile corrugata di peso standard per applicazioni industriali: costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.