pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE164-41008 Canalina flessibile a vite Heladuct Flex40

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 48 mm

  • Larghezza - 45 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 24 PZ

Serie di prodotti

EAN

4031026329529

Codice prodotto

HEE164-41008

Cod. produttore

164-41008

Produttore

HEE

Altezza:

48 mm

Larghezza:

45 mm

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

8 mm

Lunghezza:

500 mm

Diametro:

40 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

5 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

Sistema passacavi salvaspazio. Grazie all'estrema flessibilità, possono essere installate con angoli di 90° o superiori. Chiara visibilità dei cavi. Possono essere fissate rapidamente con viti o con biadesivo di alta qualità. Le canaline portacavi flessibili sono generalmente utilizzate nei quadri elettrici. Vengono anche utilizzate nell'industria del mobile, dove i cavi devono essere instradati in modo ottimale, rapido ed esteticamente gradevole.