HELLERMANNTYTON Srl - HEE164-21008 CANALINA FLESSIBILE A VITE HELADUCT FLEX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 24 mm
Larghezza - 24 mm
Colore - Bianco
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
70 PZ
Serie di prodotti
EAN
4031026329505
Codice prodotto
HEE164-21008
Cod. produttore
164-21008
Produttore
HEE
Altezza:
24 mm
Larghezza:
24 mm
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
8 mm
Lunghezza:
500 mm
Diametro:
20 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
sì