pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE162-20400 Spirale PP ø40 nero 1m SPF40

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 40...45 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026124148

Codice prodotto

HEE162-20400

Cod. produttore

162-20400

Produttore

HEE

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

40 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

40...45 mm

Trasparente:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Larghezza filamento spirale:

20 mm

Temperatura di esercizio, di breve periodo:

100 °C

Spessore della parete:

2.5 mm

A parete spessa e molto robusta. Ottima protezione meccanica. Elevata resistenza all'abrasione. Ottima resistenza agli olii. Disponibile per diametri fino a 50 mm. Ideale per la protezione di grandi fasci di cavi. La spirale SPF è ideale quando è richiesta elevata resistenza all'abrasione e in presenza di diametri molto grandi dei cavi, come per esempio nell'industria petrolchimica o nella costruzione di impianti.