HELLERMANNTYTON Srl - HEE162-20100 SPIRALE PP 10 NERO 1M SPF10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 10 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 10...13 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4031026124087
Codice prodotto
HEE162-20100
Cod. produttore
162-20100
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
10 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
10...13 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Larghezza filamento spirale:
10 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
100 °C
Spessore della parete:
1.5 mm