pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE162-10500 Spirale PP ø50 nero 1m SPS50

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 50...59 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026124070

Codice prodotto

HEE162-10500

Cod. produttore

162-10500

Produttore

HEE

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

50 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

50...59 mm

Trasparente:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Larghezza filamento spirale:

8 mm

Temperatura di esercizio, di breve periodo:

100 °C

Spessore della parete:

4.5 mm

A parete spessa e molto robusta. Ottima protezione meccanica. Elevata resistenza all'abrasione. Ottima resistenza agli olii. Disponibile per diametri fino a 50 mm. Ideale per la protezione di grandi fasci di cavi. La spirale SPS è ideale per le applicazioni dove sono presenti cavi di grandi dimensioni ed è richiesta un'elevata resistenza all'abrasione, come per esempio negli impianti petrolchimici e nella costruzione di impianti.