HELLERMANNTYTON Srl - HEE162-10350 SPIRALE PP 35 NERO 1M SPS35


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 35 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 35...42 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026124049
Codice prodotto
HEE162-10350
Cod. produttore
162-10350
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
35 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
35...42 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Larghezza filamento spirale:
6.5 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
100 °C
Spessore della parete:
3.5 mm