pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE162-10250 Spirale PP ø25 nero 1m SPS25

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Colore - schwarz

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 25...30 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026124025

Codice prodotto

HEE162-10250

Cod. produttore

162-10250

Produttore

HEE

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

25 mm

Colore:

schwarz

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

25...30 mm

Trasparente:

no

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Larghezza filamento spirale:

6 mm

Spessore della parete:

2.5 mm

A parete spessa e molto robusta. Ottima protezione meccanica. Elevata resistenza all'abrasione. Ottima resistenza agli olii. Disponibile per diametri fino a 50 mm. Ideale per la protezione di grandi fasci di cavi. La spirale SPS è ideale per le applicazioni dove sono presenti cavi di grandi dimensioni ed è richiesta un'elevata resistenza all'abrasione, come per esempio negli impianti petrolchimici e nella costruzione di impianti.