pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE162-10200 Spirale PP ø20 nero 1m SPS20

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 20...25 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026124018

Codice prodotto

HEE162-10200

Cod. produttore

162-10200

Produttore

HEE

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

20 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

20...25 mm

Trasparente:

no

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Larghezza filamento spirale:

5.5 mm

Spessore della parete:

2.5 mm

A parete spessa e molto robusta. Ottima protezione meccanica. Elevata resistenza all'abrasione. Ottima resistenza agli olii. Disponibile per diametri fino a 50 mm. Ideale per la protezione di grandi fasci di cavi. La spirale SPS è ideale per le applicazioni dove sono presenti cavi di grandi dimensioni ed è richiesta un'elevata resistenza all'abrasione, come per esempio negli impianti petrolchimici e nella costruzione di impianti.