HELLERMANNTYTON Srl - HEE162-10150 SPIRALE PP 15 NERO 1M SPS15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 15 mm
Colore - schwarz
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 15...20 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4031026124001
Codice prodotto
HEE162-10150
Cod. produttore
162-10150
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
15 mm
Colore:
schwarz
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
15...20 mm
Trasparente:
no
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Larghezza filamento spirale:
5 mm
Spessore della parete:
2.5 mm