HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-66200 Spirale aperta rilevabile 25m 20mm HWPPMC20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Guaina spiralata 
- Diametro nominale - 20 mm 
- Colore - Blu 
- Diametro del fascio - 18...21 mm 
- Trasparente - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5022660691096
Codice prodotto
HEE161-66200
Cod. produttore
161-66200
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
20 mm
Colore:
Blu
Diametro del fascio:
18...21 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-60...100 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
140 °C
Spessore della parete:
0.95 mm








