pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-66000 SPIRALE APERTA RILEVABILE 25M 8MM HWPPMC

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Colore - blau

  • Diametro del fascio - 7...9 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5022660691072

Codice prodotto

HEE161-66000

Cod. produttore

161-66000

Produttore

HEE

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

8 mm

Colore:

blau

Diametro del fascio:

7...9 mm

Trasparente:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-60...100 °C

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Temperatura di esercizio, di breve periodo:

140 °C

Spessore della parete:

0.75 mm

Ad elevato contenuto metallico per una rilevabilità affidabile con apparecchiature standard. Facile e veloce da applicare. L'acciaio inossidabile è resistente alla corrosione. Di colore blu per una migliore visibilità . Soluzione ideale per raccogliere eproteggere cavi e tubi flessibili. Estremamente flessibile. Ottima resistenza all'abrasione. Il profilo speciale consente di far uscire i cavi da un qualsiasi punto lungo la guaina. Può essere rimossa e riutilizzata più volte. L'utensile applicatore è incluso in ogni confezione. La guaina HWPPMC è particolarmente adatta per l'installazione e la manutenzione nell'industria alimentare e farmaceutica.