pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-64415 SPIRALE APERTA 25MM BIANCO 2 MT HWPP25L2

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 23...27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5022660688546

Codice prodotto

HEE161-64415

Cod. produttore

161-64415

Produttore

HEE

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

25 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

23...27 mm

Trasparente:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-60...110 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Larghezza filamento spirale:

20 mm

Temperatura di esercizio, di breve periodo:

140 °C

Spessore della parete:

1.05 mm

Soluzione ideale per raccogliere e proteggere cavi e fili. Si applica velocemente e senza fatica. Buona protezione all'abrasione. Il disegno unico consente di far uscire i cavi da qualsiasi punto lungo la guaina. Può essere rimossa e riutilizzata più volte. Disponibile in vari colori e in un'ampia gamma di misure. L'utensile applicatore HAT è incluso in ogni confezione. Helawrap è utilizzata per la legatura e la protezione di cavi e fili dagli elettricisti, dai quadristi e nell'industria della produzionedi auto e mezzi pesanti, dove sono presenti forti vibrazioni. Helawrap è la soluzione più veloce per le applicazioni industriali.