HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-64405 Spirale aperta 25mm grigio 2 mt HWPP25L2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 25 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 23...27 mm
Confezione
8 PZ
EAN
5022660178290
Codice prodotto
HEE161-64405
Cod. produttore
161-64405
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
25 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
23...27 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-60...110 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Larghezza filamento spirale:
20 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
140 °C
Spessore della parete:
1.05 mm