HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-64303 SPIRALE APERTA 20MM SILVER 25 MT HWPP20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 20 mm
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 18...21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026243276
Codice prodotto
HEE161-64303
Cod. produttore
161-64303
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
20 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
18...21 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-60...110 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Larghezza filamento spirale:
16 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
140 °C
Spessore della parete:
0.95 mm