HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-64015 Basetta per HelaWrap

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Colore - schwarz
Temperatura di esercizio - -40...105 °C
Confezione
1000 PZ
EAN
4031026575513
Codice prodotto
HEE161-64015
Cod. produttore
161-64015
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
schwarz
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Le basette possono essere fissate con viti, fascette o adesivi. Possono essere utilizzate per qualsiasi misura di HWClip. Per completare il sistema di contenimento cavi Helawrap, sono disponibili varie clip di misure compatibili. Le clip possono essere combinate e regolate individualmente. Una volta attaccato alla basetta, il sistema assemblato può essere fissato con una vite o direttaemnte con l'adesivo fornito.







