HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-64008 Basetta per HWPP 25mm HWCLIP25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 25...25 mm
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Altri
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Colore - schwarz
Confezione
1500 PZ
EAN
4031026268644
Codice prodotto
HEE161-64008
Cod. produttore
161-64008
Produttore
HEE
Adatto per tubi di diametro:
25...25 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Altri
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
schwarz
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistente ai raggi UV:
no
Le clip e le basi di fissaggio Helawrap sono altamente flessibili. Si adattano perfettamente alla guaina garantendo un fissaggio stabile. Ogni clip può essere collegata ad una base di fissaggio oppure ad un'altra clip di dimensione diversa. La clip può essere girata nella posizione desiderata. Possono essere facilmente riaperte e riutilizzate. Per completare il sistema di gestione dei cavi Helawrap sono disponibili varie clip Helawrap di dimensioni compatibili. Le clip di montaggio possono essere combinate e regolate singolarmente. Attaccato a una base di montaggio, il gruppo può essere fissato a vite o incollato direttamente alla superficie.









