pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-63501 SPIRALE APERTA NERO 25 MT HWPAV030

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 30 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 29...32 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5022660437212

Codice prodotto

HEE161-63501

Cod. produttore

161-63501

Produttore

HEE

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

30 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

29...32 mm

Trasparente:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-40...90 °C

Qualità del materiale:

Poliammide autoestinguente

Larghezza filamento spirale:

23.88 mm

Temperatura di esercizio, di breve periodo:

120 °C

Spessore della parete:

1.3 mm

Soluzione ideale per la legatura, la protezione e il fissaggio dei cavi. Veloce e facile da applicare. Autoestinguente secondo la norma UL94 V0. Ottima protezione all'abrasione. La speciale forma della guaina consente di far uscire i cavi da qualsiasi punto lungo la stessa. Può essere inserita e rimossa più volte. Utensile applicatore incluso. Helawrap HWPAV0 è utilizzata per la legatura e la protezione di cavi e fili, è ideale in presenza di vibrazioni e abrasioni. Helawrap HWPAV0 ha eccellenti proprietà ritardanti la fiamma ed è priva di alogeni.