HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-63401 Spirale aperta nero 25 mt HWPAV025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 25 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 23...27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5022660119293
Codice prodotto
HEE161-63401
Cod. produttore
161-63401
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
25 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
23...27 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...90 °C
Qualità del materiale:
Poliammide autoestinguente
Larghezza filamento spirale:
20.07 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
120 °C
Spessore della parete:
1.05 mm










