HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-63301 SPIRALE APERTA NERO 25 MT HWPAV020


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 20 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 18...21 mm
Confezione
25 PZ
EAN
5022660119286
Codice prodotto
HEE161-63301
Cod. produttore
161-63301
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
20 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
18...21 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...90 °C
Qualità del materiale:
Poliammide autoestinguente
Larghezza filamento spirale:
16 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
120 °C
Spessore della parete:
0.95 mm