HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-63201 SPIRALE APERTA NERO 25 MT HWPAV016


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 16 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 13...16 mm
Confezione
25 PZ
EAN
5022660119279
Codice prodotto
HEE161-63201
Cod. produttore
161-63201
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
16 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
13...16 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...90 °C
Qualità del materiale:
Poliammide autoestinguente
Larghezza filamento spirale:
12.95 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
120 °C
Spessore della parete:
0.8 mm