HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-46300 Spirale rilevabile 30m blu ø16mm SBPEMC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Guaina spiralata 
- Diametro nominale - 16 mm 
- Colore - Blu 
- Materiale - Plastica 
- Diametro del fascio - 20...150 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5022660684418
Codice prodotto
HEE161-46300
Cod. produttore
161-46300
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
16 mm
Colore:
Blu
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
20...150 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-60...80 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Larghezza filamento spirale:
16 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
120 °C
Spessore della parete:
1.6 mm





