HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-46100 SPIRALE RILEVABILE 30M BLU 4MM SBPEMC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 4 mm
Colore - Blu
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 5...20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5022660685460
Codice prodotto
HEE161-46100
Cod. produttore
161-46100
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
4 mm
Colore:
Blu
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
5...20 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-60...80 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Larghezza filamento spirale:
7.8 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
120 °C
Spessore della parete:
1 mm