pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-44200 Spirale nero 30 mt SBPAV09

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 9 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 10...100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5022660549076

Codice prodotto

HEE161-44200

Cod. produttore

161-44200

Produttore

HEE

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

9 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

10...100 mm

Trasparente:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-40...95 °C

Qualità del materiale:

Poliammide autoestinguente

Larghezza filamento spirale:

12.5 mm

Temperatura di esercizio, di breve periodo:

130 °C

Spessore della parete:

1 mm

Raccoglie e protegge cavi e tubi. Autoestinguente secondo la norma UL94 V0. Elevata resistenza alle abrasioni. Ideale per applicazioni post terminazione. Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. Ampia disponbilità di diametri e colori.Grazie alle sue elevate proprietà autoestinguenti, la spirale SBPAV0 è ideale per l'industria ferroviaria, dell'aviazione e nell'ambito civile.