HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-44100 Spirale nero 30 mt SBPAV04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 4 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 5...20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5022660549069
Codice prodotto
HEE161-44100
Cod. produttore
161-44100
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
4 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
5...20 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...95 °C
Qualità del materiale:
Poliammide autoestinguente
Larghezza filamento spirale:
7.8 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
130 °C
Spessore della parete:
0.6 mm







