HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-43200 SPIRALE BIANCO 30 MT SBPEFR9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 9 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 10...100 mm
Confezione
30 PZ
EAN
5022660548987
Codice prodotto
HEE161-43200
Cod. produttore
161-43200
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
9 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
10...100 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Privo di alogeni:
no
Temperatura di esercizio:
-60...80 °C
Qualità del materiale:
Polietilene autoestinguente
Larghezza filamento spirale:
12.5 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
120 °C
Spessore della parete:
1.4 mm