pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-43101 Spirale nero 30 mt SBPEFR4

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 4 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 5...20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5022660548970

Codice prodotto

HEE161-43101

Cod. produttore

161-43101

Produttore

HEE

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

4 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

5...20 mm

Trasparente:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Privo di alogeni:

no

Temperatura di esercizio:

-60...80 °C

Qualità del materiale:

Polietilene autoestinguente

Larghezza filamento spirale:

7.8 mm

Temperatura di esercizio, di breve periodo:

120 °C

Spessore della parete:

1 mm

Raccoglie e protegge cavi e tubi. Autoestinguente secondo la norma UL94 V2. Ideale per applicazioni post terminazione. Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. Ampia disponibilità di diametri e colori. La spirale ritardante di fiamma èideale nell'industria automobilistica e in tutte quelle installazioni elettriche che richiedono elevati standard per l'autoestinguenza.