HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-43000 Spirale bianco 30 mt SBPEFR1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 1.5 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 1.6...8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5022660548949
Codice prodotto
HEE161-43000
Cod. produttore
161-43000
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
1.5 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
1.6...8 mm
Trasparente:
no
Privo di alogeni:
no
Temperatura di esercizio:
-60...80 °C
Qualità del materiale:
Polietilene autoestinguente
Larghezza filamento spirale:
6 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
120 °C
Spessore della parete:
0.8 mm