pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-42300 Spirale trasparente 30 mt SBPA16

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Colore - Neutro

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 20...150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5022660553240

Codice prodotto

HEE161-42300

Cod. produttore

161-42300

Produttore

HEE

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

16 mm

Colore:

Neutro

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

20...150 mm

Trasparente:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-60...95 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Larghezza filamento spirale:

16 mm

Temperatura di esercizio, di breve periodo:

130 °C

Spessore della parete:

1.2 mm

Raccoglie e protegge cavi e tubi. Elevata resistenza all'abrasione. Ideale per applicazioni post terminazione. Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. Ampia disponibilità di diametri e colori. La spirale SBPA è utilizzata per fasci dicavi nell'industria automobilistica e per le applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza all'abrasione.