pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-41205 Spirale grigio 5 mt SBPE9D

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 9 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 10...100 mm

Confezione

  • 72 PZ

EAN

5022660548901

Codice prodotto

HEE161-41205

Cod. produttore

161-41205

Produttore

HEE

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

9 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

10...100 mm

Trasparente:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-60...80 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Larghezza filamento spirale:

12.5 mm

Temperatura di esercizio, di breve periodo:

120 °C

Spessore della parete:

1.4 mm

Raccoglie e protegge cavi e tubi. Ideale per applicazioni post terminazione. Si può far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. Ampia disponibilità di diametri e colori. La spirale SBPE è ideale per installazioni elettriche standard e nei quadri elettrici. Disponibile anche nella pratica confezione da 5 metri, nei diametri 4 e 9.