HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-41203 Spirale trasparente 5 mt SBPE9D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 9 mm
Colore - Neutro
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 10...100 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5022660548888
Codice prodotto
HEE161-41203
Cod. produttore
161-41203
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
9 mm
Colore:
Neutro
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
10...100 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-60...80 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Larghezza filamento spirale:
12.5 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
120 °C
Spessore della parete:
1.4 mm