HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-41002 SPIRALE GRIGIO 30 MT SBPE1.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 1.5 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 1.6...8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5022660547409
Codice prodotto
HEE161-41002
Cod. produttore
161-41002
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
1.5 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
1.6...8 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-60...80 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Larghezza filamento spirale:
6 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
120 °C
Spessore della parete:
0.8 mm