HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-75159 Ancoraggio per cavi WPC15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 11...15 mm
Diametro nominale - 15 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - A innesto
Confezione
10000 PZ
EAN
5022660327681
Codice prodotto
HEE151-75159
Cod. produttore
151-75159
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro:
11...15 mm
Diametro nominale:
15 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
A innesto
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Altri
Adatto per aree antincendio:
sì
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con guaina plastica:
no







