HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28459 Basetta adesiva/vite 29x29 naturale MB4CA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 29 mm
Larghezza - 29 mm
Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare
Altezza - 5.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.4 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4031026122731
Codice prodotto
HEE151-28459
Cod. produttore
151-28459
Produttore
HEE
Lunghezza:
29 mm
Larghezza:
29 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Altezza:
5.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5.4 mm
Colore:
Neutro
Diametro del foro di montaggio:
4.2 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...60 °C