HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-16500 BASETTE PER CAVO PIATTO FKH50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Superficie - Non trattato
Resistente ai raggi UV - no
Colore - schwarz
Confezione
1000 PZ
EAN
4031026208756
Codice prodotto
HEE151-16500
Cod. produttore
151-16500
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
schwarz
Adatto per aree antincendio:
sì
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no