HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-16250 Basette per cavo piatto FKH25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Superficie - Non trattato
Resistente ai raggi UV - no
Colore - Nero
Confezione
2000 PZ
EAN
4031026208732
Codice prodotto
HEE151-16250
Cod. produttore
151-16250
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Nero
Adatto per aree antincendio:
sì
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no
Basetta per cavi flat. Superficie di adesione maggiorata per una tenuta superiore. Facili e veloci da installare. Riapribili e quindi riutilizzabili. Il cavo flat viene fissato in maniera sicura grazie alle alette morbide. Queste clip sono ideali per le applicazioni in quelle aree dove è difficile accedere o in aree dove l'adesivo è l'unico fissaggio consentito (es. dove non è possibile forare). La serie FKH è disegnata in modo specifico per fissare cavi piatti, ideali per l'utilizzo nei computer, nelle macchine da gioco o in applicazioni domestiche. Disponibili con o senza supporto adesivo.









