HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-14000 Clip adesiva RB5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 5...5 mm
Diametro nominale - 5 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato
Confezione
1 PZ
EAN
5022660175572
Codice prodotto
HEE151-14000
Cod. produttore
151-14000
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro:
5...5 mm
Diametro nominale:
5 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Nero
Adatto per aree antincendio:
sì
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con guaina plastica:
no









