HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-13606 Clip adesiva RB8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Plastica 
- Diametro nominale - 8 mm 
- Modello - Chiuso 
- Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato 
- Superficie - Non trattato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5022660314872
Codice prodotto
HEE151-13606
Cod. produttore
151-13606
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
8 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Altri
Adatto per aree antincendio:
sì
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con guaina plastica:
no









