HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-13119 CLIP ADESIVA RA18


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 18 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato
Superficie - Non trattato
Confezione
2000 PZ
EAN
5022660314506
Codice prodotto
HEE151-13119
Cod. produttore
151-13119
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
18 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Altri
Adatto per aree antincendio:
sì
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con guaina plastica:
no