HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-13020 Clip adesiva RA9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 9...9 mm
Diametro nominale - 9 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato
Confezione
100 PZ
EAN
5022660314667
Codice prodotto
HEE151-13020
Cod. produttore
151-13020
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro:
9...9 mm
Diametro nominale:
9 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Altri
Adatto per aree antincendio:
sì
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con guaina plastica:
no






