HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-12819 CLIP FISSAGGIO A VITE/ADESIVA TY8H1S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 3...3 mm
Diametro nominale - 3 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato
Confezione
2000 PZ
EAN
4031026122205
Codice prodotto
HEE151-12819
Cod. produttore
151-12819
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro:
3...3 mm
Diametro nominale:
3 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con guaina plastica:
sì