HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01499 CLAMP DIAM 36,0-51,0MM 180 LUNG S FORO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 36...51 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Superficie - Non trattato
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
160 PZ
EAN
4031026543345
Codice prodotto
HEE151-01499
Cod. produttore
151-01499
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro:
36...51 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
sì
Colore:
Nero
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
sì
Con distanziale:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con guaina plastica:
no