HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00502 Clip adesiva 33.2x27.4mm nero RB14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 14...14 mm
Diametro nominale - 14 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato
Confezione
2000 PZ
EAN
5022660314698
Codice prodotto
HEE151-00502
Cod. produttore
151-00502
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro:
14...14 mm
Diametro nominale:
14 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Nero
Adatto per aree antincendio:
sì
Privo di alogeni:
sì
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con guaina plastica:
no









