pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-00121 DISTANZIALE ILLUMINAZIONE SPOTCLIP-III

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-00121 DISTANZIALE ILLUMINAZIONE SPOTCLIP-III

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Adatto per lampade a LED -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

  • Larghezza di incasso - 120 mm

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4031026470511

Codice prodotto

HEE148-00121

Cod. produttore

148-00121

Produttore

HEE

Applicazione:

Soffitto cavo

Adatto per lampade a LED:

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Larghezza di incasso:

120 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

130 mm

Altezza/profondità di installazione:

83 mm

SpotClip-III ha un supporto di montaggio che protegge l'alimentatore esterno e permette di avere più spazio durante l'installazione. Assicura la distanza di sicurezza tra il faretto, l'alimentatore e il materiale isolante sovrastante. Installazione flessibile durante o dopo la costruzione. I denti alla fine delle gambe prevengono spostamenti durante l'installazione. Previene i danni all'isolamento del soffitto causati dal surriscaldamento. Materiale ritardante di fiamma secondo la UL94-V2. Permette di aumentare la durata dei faretti prevenedo il surriscaldamento. Semplifica e velocizza l'installazione e la sostituzione dei faretti. Testato secondo la EN 60598-1, EN 60598-2-2 e NF C 15100. SpotClip-III è un ulteriore sviluppo di SpotClip-II e consente l'utilizzo di un faretto con alimentatore. Nel caso di un faretto privo di alimentatore la gamba orizzontale può essere facilmente rimossa a mano. Questa gamba orizzontale aiuta ad evitare il contatto tra l'isolamento e l'alimentatore esterno. SpotClip-III si adatta a tutte le applicazioni standard con materiale isolante solido. Viene fornito appiattito e grazie alle gambe flessibili può essere posizionato in pochi secondi. L'altezza di questo distanziale dipende dal diametro del foro ed è massimo 130 mm. SpotClip-III si può utilizzare sia con faretti alogeni che LED, con un diametro di foro da 62 a 120 mm.