HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-00076 Distanziale illuminazione SpotClip-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade di potenza - 35...35 W
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 90 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
4031026299525
Codice prodotto
HEE148-00076
Cod. produttore
148-00076
Produttore
HEE
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade di potenza:
35...35 W
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
90 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
sì
Larghezza di incasso:
90 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Spessore minimo del soffitto:
8 mm
Lunghezza di incasso:
82 mm
Diametro di incasso:
90 mm
Altezza/profondità di installazione:
82 mm




