HANWHA Q CELLS GMBH - HWHSSDW-00013 Q.VOLT HYB-G3 3.7kW 1P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 3.7 W
Max. Potenza di ingresso DC - 5.5 W
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 70...550 V
Tensione di ingresso DC max. - 600 V
Corrente di entrata massima in DC - 14 A
Confezione
1 PZ
EAN
2000001070437
Codice prodotto
HWHSSDW-00013
Cod. produttore
SSDW-00013
Produttore
HWH
Potenza nominale in uscita AC:
3.7 W
Max. Potenza di ingresso DC:
5.5 W
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):
70...550 V
Tensione di ingresso DC max.:
600 V
Corrente di entrata massima in DC:
14 A
Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale:
2
Grado di efficacia max.:
99.9 %
Grado di efficienza europeo:
97 %
Display:
Standard
Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Peso:
22 kg
Larghezza:
482 mm
Altezza:
418 mm
Profondità:
181 mm