HAGER - HAGXEV428 BASE DI ANCORAGGIO PALO EVCS PARK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 175 mm
Altezza - 400 mm
Profondità - 20 mm
Adatto per aerazione / ventilazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012740897426
Codice prodotto
HAGXEV428
Cod. produttore
XEV428
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
175 mm
Altezza:
400 mm
Profondità:
20 mm
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Base di ancoraggio a pavimento palo witty park