HAGER - HAGXEV426 PALO SOSTEGNO X EVCS PARK XEV6XXX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 350 mm
Altezza - 760 mm
Profondità - 175 mm
Adatto per aerazione / ventilazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012740897402
Codice prodotto
HAGXEV426
Cod. produttore
XEV426
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
350 mm
Altezza:
760 mm
Profondità:
175 mm
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Colonna di fissaggio per witty park XEV6xxx