pagina iniziale

HAGER - HAGXEV080 PRESA RICARICA 2P+T SPORGENTE IP55

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXEV080 PRESA RICARICA 2P+T SPORGENTE IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617179805

Codice prodotto

HAGXEV080

Cod. produttore

XEV080

Produttore

HBO

Modello:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Corrente nominale:

16 A

Numero di moduli:

2

Collegamento:

Morsetto a vite

Con casella di testo:

no

Numero RAL (affine):

7011

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione di servizio:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Materiale:

Plastica

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK07

Larghezza del dispositivo:

75 mm

Altezza del dispositivo:

75 mm

Profondità del dispositivo:

68 mm

Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 sporgente